自動XYステージ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ストローク(X距離)(mm)±5 ストローク(Y距離)(mm)±5 質量(kg)0.38 注文コード46397454 品番YA04A-R102-NNR
参考基準価格(税別)¥254,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品はストローク・質量など36種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.38 材質(本体)アルミ合金 種類xyステージ モーターPK513PB(オリエンタルモーター:定格電流0.35A/相、基本ステップ角0.72°、リード線5本) 分解能(フル/ハーフステップ)1μm/0.5μm、(マイクロステップ≦1/20分割>)0.05μm 耐荷重(N)(水平)39.2 RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式研削ねじ・リード0.5mm 移動ガイドクロスローラ テーブル幅(mm)40 テーブル長さ(mm)40 ストローク(X距離)(mm)±5 ストローク(Y距離)(mm)±5 モーメント荷重(arcsec/N・cm)1.56
関連資料:(0.03MB)(0.76MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする