自動XYステージ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 ストローク(X距離)(mm)±0.75 ストローク(Y距離)(mm)±0.75 質量(kg)0.45 注文コード46397515 品番YA05A-R202
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥290,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品はストローク・質量など36種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.45 材質(本体)アルミ合金 種類xyステージ モーターPK523HPMB(オリエンタルモーター:定格電流0.75A/相、基本ステップ角0.36°、リード線5本) 分解能(フル/ハーフステップ)1μm/0.5μm、(マイクロステップ≦1/20分割>)0.05μm 耐荷重(N)(水平)39.2 RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式ボールねじ・リード1mm 移動ガイドクロスローラ テーブル幅(mm)50 テーブル長さ(mm)50 ストローク(X距離)(mm)±0.75 ストローク(Y距離)(mm)±0.75 モーメント荷重(arcsec/N・cm)0.61
関連資料:(0.03MB)(0.69MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする