自動XYステージ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ストローク(X距離)(mm)±50 ストローク(Y距離)(mm)±50 質量(kg)7.6 注文コード46397777 品番YA10A-L101
参考基準価格(税別)¥550,000 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800
この商品はストローク・質量など36種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)7.6 材質(本体)アルミ合金 種類xyステージ モーターC087Q-9215P(オリエンタルモーター神津精機専用型式:定格電流0.75A/相、基本ステップ角0.72°,リード線5本) 分解能(フル/ハーフステップ)2μm/1μm、(マイクロステップ≦1/20分割>)0.1μm 耐荷重(N)(水平)156.8 RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式研削ねじ・リード0.5mm 移動ガイドリニアガイド テーブル幅(mm)100 テーブル長さ(mm)100 ストローク(X距離)(mm)±50 ストローク(Y距離)(mm)±50 モーメント荷重(arcsec/N・cm)0.1
関連資料:(0.03MB)(0.74MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする