自動Zステージ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 ストローク(Z距離)(mm)±2.5 注文コード46397829 品番ZA04A-W101-R
参考基準価格(税別)¥184,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品はテーブル長さ・テーブル幅・ストロークなど30種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.23 材質(本体)アルミ合金 種類Zステージ モーターPK513PB(オリエンタルモーター:定格電流0.35A/相、基本ステップ角0.72°、リード線5本) 分解能(フル/ハーフステップ)0.5μm/0.25μm、(マイクロステップ≦1/20分割>)0.025μm 耐荷重(N)(水平)24.5 RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式1/2-クサビ・研削ねじ・リード0.5mm 移動ガイドクロスローラ テーブル幅(mm)40 テーブル長さ(mm)40 ストローク(Z距離)(mm)±2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする