神津精機
神津精機の ステージ/画像処理
神津精機の 自動ステージ
神津精機の Zステージ(自動)
自動Zステージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
テーブル長さ(mm)
70
テーブル幅(mm)
70
ストローク(Z距離)(mm)
±4
注文コード
46397899
品番
ZA07A-W202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥270,000
この商品は
テーブル長さ・テーブル幅・ストローク
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.7
材質(本体)
アルミ合金
種類
Zステージ
モーター
PK544PMB(オリエンタルモーター:定格電流0.75A/相,基本ステップ角0.36°,リード線5本)
分解能
(フル/ハーフステップ)0.5μm/0.25μm、(マイクロステップ≦1/20分割>)0.025μm
耐荷重(N)
(水平)49
RoHS指令(10物質対応)
対応
送り方式
1/2-クサビ・ボールねじ・リード1mm
移動ガイド
クロスローラ
テーブル幅(mm)
70
テーブル長さ(mm)
70
ストローク(Z距離)(mm)
±4