自動Zステージ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 テーブル長さ(mm)70 テーブル幅(mm)70 ストローク(Z距離)(mm)±2.5 注文コード46397908 品番ZA07A-W2C02
参考基準価格(税別)¥230,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品はテーブル長さ・テーブル幅・ストロークなど30種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)1.15 材質(本体)アルミ合金 種類Zステージ モーターPK544PMB(オリエンタルモーター:定格電流0.75A/相,基本ステップ角0.36°,リード線5本) 分解能(フル/ハーフステップ)0.25μm/0.125μm、(マイクロステップ≦1/20分割>)0.0125μm 耐荷重(N)(水平)49 RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式1/4-クサビ・ボールねじ・リード1mm 移動ガイドクロスローラ テーブル幅(mm)70 テーブル長さ(mm)70 ストローク(Z距離)(mm)±2.5
関連資料:(0.03MB)(0.63MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする