自動Zステージ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 テーブル長さ(mm)70 テーブル幅(mm)70 ストローク(Z距離)(mm)±10 注文コード46397926 品番ZA07A-V1F01
参考基準価格(税別)¥240,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品はテーブル長さ・テーブル幅・ストロークなど30種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)1.8 材質(本体)アルミ合金 種類Zステージ モーターC090P-9015P(オリエンタルモーター神津精機専用型式:定格電流0.75A/相,基本ステップ角0.72°,リード線5本) 分解能(フル/ハーフステップ)0.5μm/0.25μm、(マイクロステップ≦1/20分割>)0.025μm 耐荷重(N)(水平)117.6 RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式1/2-ベルト・研削ねじ・リード0.5mm 移動ガイド四面フラットローラガイド テーブル幅(mm)70 テーブル長さ(mm)70 ストローク(Z距離)(mm)±10
関連資料:(0.03MB)(0.67MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする