神津精機
神津精機の ステージ/画像処理
神津精機の 自動ステージ
神津精機の Zステージ(自動)
自動Zステージ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
テーブル長さ(mm)
70
テーブル幅(mm)
70
ストローク(Z距離)(mm)
±10
注文コード
46397969
品番
ZA07F-X103-R
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
テーブル長さ・テーブル幅・ストローク
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.85
材質(本体)
アルミ合金
種類
Zステージ
モーター
PK544PMB(オリエンタルモーター:定格電流0.75A/相,基本ステップ角0.36°,リード線5本)
分解能
(フル/ハーフステップ)0.5μm/0.25μm、(マイクロステップ≦1/20分割>)0.025μm
耐荷重(N)
(水平)49
RoHS指令(10物質対応)
対応
送り方式
研削ねじ・リード0.5mm
移動ガイド
クロスローラ
テーブル幅(mm)
70
テーブル長さ(mm)
70
ストローク(Z距離)(mm)
±10
関連資料:
(0.03MB)
(0.67MB)