神津精機
神津精機の ステージ/画像処理
神津精機の 自動ステージ
神津精機の Zステージ(自動)
自動Zステージ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
テーブル長さ(mm)
100
テーブル幅(mm)
100
ストローク(Z距離)(mm)
±50
注文コード
46398084
品番
ZA10A-X1T01-R
参考基準価格(税別)
¥315,000
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
この商品は
テーブル長さ・テーブル幅・ストローク
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
6.8
材質(本体)
アルミ合金
種類
Zステージ
モーター
C087Q-9215P(オリエンタルモーター神津精機専用型式:定格電流0.75A/相、基本ステップ角0.72°,リード線5本)
分解能
(フル/ハーフステップ)2μm/1μm、(マイクロステップ≦1/20分割>)0.1μm
耐荷重(N)
(水平)98
RoHS指令(10物質対応)
対応
送り方式
研削ねじ・リード1mm
移動ガイド
リニアガイド
テーブル幅(mm)
100
テーブル長さ(mm)
100
ストローク(Z距離)(mm)
±50
関連資料:
(0.03MB)
(0.69MB)