自動回転ステージ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(N)(水平)39.2 テーブル径(Φmm)40 注文コード46398118 品番RA04A-W01
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品はテーブル長さ・耐荷重・テーブル径など7種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.42 材質(本体)アルミ合金 種類回転ステージ 再現性≦0.005° モーターPK524HPMB(オリエンタルモーター:定格電流0.75A/相,基本ステップ角0.36°,リード線5) テーブル径(Φmm)40 分解能(フル/ハーフステップ)0.004°/0.002°、(マイクロステップ≦1/20分割>)0.0002° 耐荷重(N)(水平)39.2 RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式ウォーム&ウォームホイール 移動ガイドアンギュラベアリング 移動量(°)±177(360可)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする