omron(オムロン)
omron(オムロン)の モーター(原動機)
omron(オムロン)の サーボモーター
MC サーボ R88M-K
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力(kW)
11
回転数(min
-1
[r.p.m])
1500
軸の形状
ストレート軸
注文コード
46398195
品番
R88M-K11K015T
参考基準価格(税別)
¥930,000
販売価格(税込)
¥714,780
販売価格(税別)
¥
649,800
バスケットに入れる
この商品は
出力・回転数・軸の形状
など
326
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
出力(kW)
11
回転数(min
-1
[r.p.m])
1500
ブレーキ有無
無
減速機有無
有
軸の形状
ストレート軸
種類
サーボモーター
取付方式
その他
電源
交流
印加電圧(V)
AC200(絶対値エンコーダ付き)