自動スイベル(ゴニオ)ステージ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(N)(水平)19.6 テーブル幅(mm)40 送り方式ウォーム&ウォームホイール 注文コード46398206 品番SA04B-RS02
参考基準価格(税別)¥298,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は耐荷重・テーブル幅・送り方式など68種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.8 材質(本体)真鍮 種類傾斜ステージ モーターPK523HPMB(オリエンタルモーター:定格電流0.75A/相,基本ステップ角0.36°,リード線5) 分解能(フル/ハーフステップ)0.00134°/0.00067°(RT), 0.00099°/0.000495°(RM)、(マイクロステップ≦1/20分割>)0.000067°(RT), 0.0000495°(RM) 耐荷重(N)(水平)19.6 RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式ウォーム&ウォームホイール 移動ガイドクロスローラ 移動量(°)±10 テーブル幅(mm)40 テーブル長さ(mm)40
関連資料:(0.03MB)(0.7MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする