神津精機
神津精機の ステージ/画像処理
神津精機の 自動ステージ
神津精機の 傾斜ステージ(自動)
自動スイベル(ゴニオ)ステージ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
耐荷重(N)
(水平)19.6
テーブル幅(mm)
40
送り方式
ウォーム&ウォームホイール
注文コード
46398224
品番
SA04B-RT02
参考基準価格(税別)
¥149,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重・テーブル幅・送り方式
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.4
材質(本体)
真鍮
種類
傾斜ステージ
モーター
PK523HPMB(オリエンタルモーター:定格電流0.75A/相,基本ステップ角0.36°,リード線5)
分解能
(フル/ハーフステップ)0.00134°/0.00067°、(マイクロステップ≦1/20分割>)0.000067°
耐荷重(N)
(水平)19.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
送り方式
ウォーム&ウォームホイール
移動ガイド
クロスローラ
移動量(°)
±10
テーブル幅(mm)
40
テーブル長さ(mm)
40
関連資料:
(0.03MB)
(0.7MB)