自動スイベル(ゴニオ)ステージ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(N)(水平)29.4 テーブル幅(mm)50 送り方式ウォーム&ウォームホイール 注文コード46398249 品番SA05B-RB02
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥165,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は耐荷重・テーブル幅・送り方式など68種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.6 材質(本体)真鍮 種類傾斜ステージ モーターPK525HPMB(オリエンタルモーター:定格電流0.75A/相,基本ステップ角0.36°,リード線5) 分解能(フル/ハーフステップ)0.00096°/0.00048°、(マイクロステップ≦1/20分割>)0.000048° 耐荷重(N)(水平)29.4 RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式ウォーム&ウォームホイール 移動ガイドクロスローラ 移動量(°)±8 テーブル幅(mm)50 テーブル長さ(mm)50
関連資料:(0.03MB)(0.74MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする