自動スイベル(ゴニオ)ステージ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(N)(水平)29.4 テーブル幅(mm)50 送り方式ボールねじ・リード1mm 注文コード46398389 品番SA05A-R2S01
参考基準価格(税別)¥340,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は耐荷重・テーブル幅・送り方式など68種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.27 材質(本体)アルミ合金 種類傾斜ステージ モーターPK513PB(オリエンタルモーター:定格電流0.35A/相、基本ステップ角0.72°、リード線5本) 分解能(フル/ハーフステップ)約0.002126°/0.001063°(R2T), 約0.001594°/0.000797°(R2M)、(マイクロステップ≦1/20分割>)約0.0001063°(R2T), 約0.0000797°(R2M) 耐荷重(N)(水平)29.4 RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式ボールねじ・リード1mm 移動ガイドクロスローラ 移動量(°)±5(R2T01)・±4.5(R2M01) テーブル幅(mm)50 テーブル長さ(mm)50
関連資料:(0.03MB)(0.73MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする