神津精機
神津精機の ステージ/画像処理
神津精機の 自動ステージ
神津精機の 傾斜ステージ(自動)
自動スイベル(ゴニオ)ステージ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
耐荷重(N)
(水平)49
テーブル幅(mm)
70
送り方式
ウォーム&ウォームホイール
注文コード
46398459
品番
SA07A-RB02-R
参考基準価格(税別)
¥164,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重・テーブル幅・送り方式
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.95
材質(本体)
アルミ合金
種類
傾斜ステージ
モーター
PK544PMB(オリエンタルモーター:定格電流0.75A/相,基本ステップ角0.36°,リード線5本)
分解能
(フル/ハーフステップ)0.00096°/0.00048°、(マイクロステップ≦1/20分割>)0.000048°
耐荷重(N)
(水平)49
RoHS指令(10物質対応)
対応
送り方式
ウォーム&ウォームホイール
移動ガイド
クロスローラ
移動量(°)
±8
テーブル幅(mm)
70
テーブル長さ(mm)
70
関連資料:
(0.03MB)
(0.74MB)