自動スイベル(ゴニオ)ステージ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(N)(水平)39.2 テーブル幅(mm)70 送り方式ウォーム&ウォームホイール 注文コード46398477 品番SA07A-RL02-RRR
参考基準価格(税別)¥328,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は耐荷重・テーブル幅・送り方式など68種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)1.9 材質(本体)アルミ合金 種類傾斜ステージ モーターPK544PMB(オリエンタルモーター:定格電流0.75A/相,基本ステップ角0.36°,リード線5本) 分解能(フル/ハーフステップ)0.0012°/0.0006°(RM02), 0.00096°/0.00048°(RB02)、(マイクロステップ≦1/20分割>)0.00006°(RM02), 0.000048°(RB02) 耐荷重(N)(水平)39.2 RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式ウォーム&ウォームホイール 移動ガイドクロスローラ 移動量(°)±10(RM02)・±8(RB02) テーブル幅(mm)70 テーブル長さ(mm)70
関連資料:(0.03MB)(0.74MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする