自動スイベル(ゴニオ)ステージ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(N)(水平)42.1 テーブル幅(mm)70 送り方式ボールねじ・リード1mm 注文コード46398608 品番SA07A-R2S01
参考基準価格(税別)¥340,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は耐荷重・テーブル幅・送り方式など68種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)1.32 材質(本体)アルミ合金 種類傾斜ステージ モーターPK523HPMB(オリエンタルモーター:定格電流0.75A/相,基本ステップ角0.36°,リード線5) 分解能(フル/ハーフステップ)約0.000756°/0.000378°(R2T), 約0.000564°/0.000282°(R2M)、(マイクロステップ≦1/20分割>)約0.0000378°(R2T), 約0.0000282°(R2M) 耐荷重(N)(水平)42.1 RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式ボールねじ・リード1mm 移動ガイドクロスローラ 移動量(°)±5(R2T01)・±4.5(R2M01) テーブル幅(mm)70 テーブル長さ(mm)70
関連資料:(0.03MB)(0.78MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする