神津精機
神津精機の ステージ/画像処理
神津精機の 自動ステージ
神津精機の 傾斜ステージ(自動)
自動スイベル(ゴニオ)ステージ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
耐荷重(N)
(水平)49
テーブル幅(mm)
70
送り方式
ボールねじ・リード1mm
注文コード
46398635
品番
SA07A-R2T01-R
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重・テーブル幅・送り方式
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.66
材質(本体)
アルミ合金
種類
傾斜ステージ
モーター
PK523HPMB(オリエンタルモーター:定格電流0.75A/相,基本ステップ角0.36°,リード線5)
分解能
(フル/ハーフステップ)約0.000756°/0.000378°、(マイクロステップ≦1/20分割>)約0.0000378°
耐荷重(N)
(水平)49
RoHS指令(10物質対応)
対応
送り方式
ボールねじ・リード1mm
移動ガイド
クロスローラ
移動量(°)
±5
テーブル幅(mm)
70
テーブル長さ(mm)
70