神津精機
神津精機の ステージ/画像処理
神津精機の 自動ステージ
神津精機の 傾斜ステージ(自動)
自動スイベル(ゴニオ)ステージ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
耐荷重(N)
(水平)196
テーブル幅(mm)
160
送り方式
ウォーム&ウォームホイール
注文コード
46398845
品番
SA16A-RT01
参考基準価格(税別)
¥552,000
販売価格(税込)
¥604,780
販売価格(税別)
¥
549,800
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重・テーブル幅・送り方式
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
アルミ合金
種類
傾斜ステージ
分解能
(フル/ハーフステップ)0.001412°/0.000706°、(マイクロステップ≦1/20分割>)0.0000706°
耐荷重(N)
(水平)196
RoHS指令(10物質対応)
対応
送り方式
ウォーム&ウォームホイール
移動ガイド
クロスローラ
移動量(°)
±10
テーブル幅(mm)
160
テーブル長さ(mm)
160