画像準備中

自動スイベル(ゴニオ)ステージ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(N)(水平)196 テーブル幅(mm)160 送り方式ウォーム&ウォームホイール 注文コード46398854 品番SA16A-RT01-R
参考基準価格(税別)¥552,000 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800
この商品は耐荷重・テーブル幅・送り方式など68種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)アルミ合金 種類傾斜ステージ 分解能(フル/ハーフステップ)0.001412°/0.000706°、(マイクロステップ≦1/20分割>)0.0000706° 耐荷重(N)(水平)196 RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式ウォーム&ウォームホイール 移動ガイドクロスローラ 移動量(°)±10 テーブル幅(mm)160 テーブル長さ(mm)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする