プロト
オイルフィルターレンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46400263
品番
PGR0017
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ハーレーサイズのオイルフィルターレンチカットタイプ。外観ブラック
モノタロウではこんなお得な商品も!
オイルフィルターレンチ ハーレー用
モノタロウ
¥
739
¥
813
税込
用途
ハーレーダビッドソン用
色
ブラック
タイプ
オイルフィルターレンチ ハーレー用カットタイプ
外径×高さH(Φmm×mm)
83×41