PGR0035 シリコンプレート プロト 46400306

PGR0035 シリコンプレート プロト 46400306
PGR0035 シリコンプレート プロト 46400306
PGR0035 シリコンプレート プロト 46400306
PGR0035 シリコンプレート プロト 46400306

シリコンプレート

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)225×120×3
内容量1枚注文コード46400306品番PGR0035
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

様々な液体のじょうごとして利用できます。車両ごとに異なるオイルの注入口に対して、これが一枚あれば、自在に変形させて様々な車両に対応できます。

用途汎用ツール材質ニトリルゴム(外側)/アルミニウム(内側)寸法(mm)225×120×3レッドプレート寸法(mm)(フレックス)225×120×3耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46400297
2025-09-14
用途: エンジンオイル交換
緒方自動車自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすい、これでオイルを溢す事もなくなりました。

対象商品 : 46400306
2024-01-02
用途: 奥まった場所への液体流し込み

形を投入口の形状に合わせて自由に変える事ができるのでとても使い勝手が良いです。更に使用後の拭き取りも板状に戻せば簡単にでき収納にも場所を取らないスグレものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする