iDシリーズ 40形 直付型 反射笠付型

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46401277 品番XLX460KHNTLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,200
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る

器具本体とライトバーの組合せ品

光色昼白色 明るさ(Lm)6900 セット内容器具本体/NNLK41517、ライトバー/NNL4600HNTLE9 電圧(V)100〜242 消費電力(W)36.3 仕様省エネタイプ、LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型、適合ガード:FK41534、600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。 材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.1 タイプ非調光 平均演色評価数83 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×60 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)186.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)6770
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46401338
2020-11-20
用途:
仕事の検査
三豊プラスチック工作所 様 (製造業)

今までの蛍光灯器具が蛍光灯を変えても点かなくなったため、変えてみましたけど、線の付け替えも思ったより簡単で明るさもルクス量調べた上だったので、検査もきちんと出来ました。

2020-01-26
用途:
自宅倉庫兼ガレージの照明に
その他業種

以前の照明は蛍光灯でしたが器具も古く設置場所の高さもあり球の交換が面倒だったので新しくLEDにしました。
一般の蛍光灯の40wで約3000lmに対しLEDの同じ明るさのものにすると暗く感じることがあるので少し明るめのこちらを選びました。
配線もダイレクトにコネクターに差し込むだけなので簡単でした。
結果、明るさもいい感じで消費電力も抑えられていい買い物でした。
今回の取り付けは知識があったので自分で行いましたが取り付けは業者に依頼するのをお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする