画像準備中

MC サーボ(ブレーキ付) R88M-GP

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力(kW)0.2 軸の形状ストレート軸 注文コード46402623 品番R88M-GP20030L-B
参考基準価格(税別)¥158,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は出力・軸の形状など42種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 出力(kW)0.2 回転数(min-1[r.p.m])300 ブレーキ有無 減速機有無 軸の形状ストレート軸 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電源交流 印加電圧(V)AC100
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする