iDシリーズ 40形 埋込型 下面開放型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46403894 品番XLX430REVTLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,900
この商品は144種類から選べます 他の種類を見る

器具本体とライトバーの組合せ品

電圧(V)100〜242 消費電力(W)20.6 セット内容器具本体/NNLK41719J、ライトバー/NNL4300EVTLE9 長さ(mm)1274 幅(mm)210 質量(kg)2.7 仕様一般タイプ、LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型、600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用 材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) タイプ非調光 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)142.7 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)2940 明るさ(Lm)3200 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)190 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)49
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする