電圧(V)100〜242
消費電力(W)13.1
セット内容器具本体/NNLK41719J、ライトバー/NNL4100EVTLE9
長さ(mm)1274
幅(mm)210
質量(kg)2.7
仕様一般タイプ、LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型、600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
タイプ非調光
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)140.4
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)1840
明るさ(Lm)2000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴幅(mm)190
埋込穴長(mm)1257
埋込高(mm)49