Bluetoothトランスミッター&レシーバー

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46404481 品番FIO-BTA30PRO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

無線と有線を自在に変換する「超」メディアHUB。これ1台で全てが完結する、Bluetoothレシーバー&トランスミッター機能搭載USB DAC
BTA30 Proは、1台4役のメディアHUB機能で高い評価を獲得したBTA30から、機能・性能を大幅に強化。エントリーユーザーから熟練のオーディオファイルまで使用可能な、唯一無二の「超」メディアHUBに進化を遂げました。
LDAC送受信やaptX LL等の高性能Bluetoothコーデックを網羅した先進の無線送受信機能
Qualcomm製Bluetoothチップ「CSR8675」搭載で無線の安定性と品質が向上
XMOS製SoC搭載でPCM384kHz/32bit、DSD256に対応。大幅に強化されたUSB DAC/DDC機能
ESS Technology製高性能DACチップ「ES9038Q2M」を採用
高性能DSPによる最大192kHzへのアップサンプリング機能を搭載
Bluetoothコーデックの瞬時判別が可能なRGBインジケーター搭載
送受信距離30mを実現するBluetooth接続用外付け高ゲインアンテナ搭載
ハードボタン操作により、入力や出力コーデック、接続機器を素早くコントロール可能
素早く正確な調節が可能なADCボリューム調節機能
光入力と光/BT出力を同時に行う、バイパスモードを新採用
デジタル/アナログ両面で圧倒的利便性を実現する豊富な入出力端子群
FIIO MusicアプリやFIIO Controlアプリでスマートフォンからリモート制御
アルミ合金製筐体採用で質感が向上
ハイレゾ認証および、ハイレゾワイヤレス認証を取得

付属品クイックスタートガイド、保証書、USBタイプA to タイプCケーブル、RCAケーブル、ラバーフット 仕様●DACチップ:ES9038Q2M●DSPチップ:CT7302●THD+N:0.0008%(USB DAC 1kHz、RCA出力時)●アップサンプリング:最大192kHz●オーディオオペアンプ:OPA1662●ステータスインジケーター:SBC:青色、AAC:青緑色、aptX:紫色、aptX LL:緑色、aptX HD:黄色、LDAC:白色●ノイズフロア:≦3.8uV●最大出力(THD<1%)(V):3rms(10KΩ)●対応サンプリングレート (出力):RCA同軸:384kHz/24bit; DSD128 (DoP)、TOS光:192kHz/24bit●対応サンプリングレート (入力):USB:384kHz/32bit; DSD256 (DoP)、RCA同軸:384kHz/24bit; DSD128 (DoP)、TOS光:96kHz/24bit●無線送信距離:30m(SBC時、遮蔽物なしの値) 寸法(mm)120×55×25.8mm(W×D×H) 質量(g)145 S/N比≧118dB(RCA出力時)(dbA) Bluetooth5、チップ:CSR8675 対応コーデック【Bluetooth】受信:SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC、送信:SBC/aptX/aptX LL/aptX HD/LDAC USB端子:タイプC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする