Bluetooth送信機 TM-07

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46404517 品番KABT-007B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

テレビやBluetooth送信機能のないオーディオプレーヤーの音をBluetoothで送信できる。

セット内容Bluetooth送信機、オーディオケーブルΦ3.5mm 質量(g)約10 電源USB電源 接続3.5mmイヤホンジャック入力 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2.3×1.2×6.1 伝送距離(m)最大約10(使用環境によって異なります) BluetoothBluetooth標準規制 Ver.5.1、class2 周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402GHz〜2.480GHz) 対応コーデックSBC マルチペアリング不可 対応プロファイルA2DP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする