Bluetooth トランスミッター/レシーバー Premium Style

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46404551 品番PG-WTR1WH2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

イヤホンジャックに挿すだけで、飛行機の座席モニターやテレビといった音をお手持ちのワイヤレスイヤホンで聴くことができるBluetooth トランスミッター/レシーバーです。送信モード・受信モードの2つのモードに対応しており、Bluetoothを搭載していない機器からワイヤレスイヤホンなどへ送信/再生、Bluetoothを搭載しないスピーカーへスマートフォンやタブレットなどから受信/再生と1台2役でお使い頂けます。モードの切り替えはスイッチ1つで簡単に切り替えが可能です。【送信最大時間:10時間/受信最大時間:20時間】

仕様●受信最大時間:20時間●送信最大時間:10時間 質量(g)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×126×12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする