曜日別特売
HDM02E-FM ハイスピードHDMI延長ケーブル [HDMI オス→メス HDMI] HDM02E-FM [2m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] カナレ電気 46404718

ハイスピードHDMI延長ケーブル [HDMI オス→メス HDMI] HDM02E-FM [2m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード46404718品番HDM02E-FM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

「ハイスピードHDMI延長ケーブル」です。
HDMIイーサネットチャネル(HEC)に対応。
接触抵抗が少なく経年変化にも強い、金メッキプラグを採用しました。
< 対応信号 >10.2Gbps, 4K30p, ARC

形状HDMI(オス) - HDMI(メス)長さ(m)2ケーブル外径(Φmm)6.5
注意
※長さはコネクタ長を含みます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする