AREA
方向Uターンアダプター 池尻1丁目
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
46404779
品番
AR-CCEXLL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
180度方向を変更
ケーブル周りがすっきりします。
USB3.1/PD60W対応
仕様
出力コネクタ:TypeCオスポート
電力(W)
PD60まで
本体寸法(mm)
約19×13×15
対応
USB3.1/PD60W
入力コネクタ
TypeCメスポート
注意
※特定の機器での組み合わせで発生する不具合及び相性につきましては保証対象外となります。
※商品は予告なしに改良する場合がございます。
※本製品の補償は日本国内でのみ有効です。
※業務用並びに一部の特殊用途の接続はサポート対象外となります。
※保証に関しましては、本製品に関して行うものであり、いかなる理由がございましても直接、間接的なものを含め、他の保証は致しかねます。