omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLCその他関連用品
MC 位置決め
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46406166
品番
CJ1W-NCF82
参考基準価格(税別)
¥410,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
種類
CJシリーズ用位置制御ユニット
適合規格
cULus、EC指令対応
出力形態
EtherCAT通信タイプ
消費電流(A)
内部:DC5V 460mA以下
軸数
16
開発系列
サーボ制御+I/O通信