MLC11-A27 マジックラタン 日本紐釦貿易 46407848 MLC11-A27 マジックラタン 日本紐釦貿易 46407848 MLC11-A27 マジックラタン 日本紐釦貿易 46407848 MLC11-A27 マジックラタン 日本紐釦貿易 46407848

マジックラタン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 生成 注文コード46407848 品番MLC11-A27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

マジックラタンは、軽量・柔らかい・編みやすい・水洗いが出来る、プラスチックが材料の新しいラタン風素材です。屋外用の家具などにも使用される素材で日光や雨・雪にも強く、幅広い用途にお使いいただけます。

材質プラスチック 生成 質量(g)約8(1mあたり) 寸法(幅W×厚さ)(mm)約5×0.5
注意
※屋外用の家具などにも使用される素材で日光や雨・雪にも強く、幅広い用途にお使いいただけます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46407839
2020-04-01
用途:
ハンドメイドに使用します。
サービス業

とても使いやすく気に入りました。
また、リピートしようと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする