CPP-45B-2K 接触形回転角度センサ CPP-45 シリーズ 緑測器 46412073

CPP-45B-2K 接触形回転角度センサ CPP-45 シリーズ 緑測器 46412073 CPP-45B-2K 接触形回転角度センサ CPP-45 シリーズ 緑測器 46412073 CPP-45B-2K 接触形回転角度センサ CPP-45 シリーズ 緑測器 46412073

接触形回転角度センサ CPP-45 シリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46412073 品番CPP-45B-2K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

コンダクティブプラスティックポテンショメータとして長年市場に定着し好評を得ているCPP-シリーズには、外形の大きさからCPP-35シリーズ(Φ36.5)、CPP-45シリーズ(Φ45)、CPP-60(Φ62)の3種あります。
グリーンの筐体がCIとなって、FAマシンや制御装置、建機やアクチュエータ等様々な用途で使用され、ポテンショメータのベンチマーク製品となっています。その為対応できる仕様も幅広く、センタータップ(C,T)や中間タップ付、2連〜、防滴仕様の他、ハードケース内蔵の堅牢タイプ、減速ギヤ付やワイヤーリールタイプまでシリーズ展開しています。
取付はサーボマウント・スクリューマウントの2Way取付 (CPP-45SB、CPP-60除)です。
サーボマウント用取付金具は付属しています。

種類接触形 電気的回転角度(°)350(-3〜+2) 機械的回転角度(°)360/エンドレス 回転トルク(mN・m[gfcm])1.8以下[1連増すごとに1.5mN・m増] 軸径(Φmm)6 抵抗値(Ω)2k 抵抗値許容差(%)±15 単独直線性(%)±0.3 定格電力(W)3(70℃) 出力スムーズネス0.1%以下 質量(g)約60(1連増すごとに10g増)
注意
※抵抗体が焼損する恐れがある為、誤配線しない様ご注意願います。
※摺動ノイズ低減の為、負荷抵抗は出来るだけ高く取って下さい。
※微振動などによるディザー摺動がある場合、寿命は短くなります。
※使用上の注意をお読み下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46412073
2016-06-09
用途:
交換時

@リード線はなく適合コネクタもない、A半田付けするのに温度と時間が間違えるとセンサが壊れる(内部断線になるため、復帰が相当難しい)。以上のことを理解し、購入を考えたいいと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変位・測長・回転角度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする