- 消火器設置台 エコベースN 初田製作所 46412949

本体

- 消火器設置台 エコベースN 初田製作所 46412949
- 消火器設置台 エコベースN 初田製作所 46412949
- 消火器設置台 エコベースN 初田製作所 46412949

消火器設置台 エコベースN

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード46412949品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

業界初のエコマーク認定消火器設置台
グリーン購入法に合致する最適商品
機能美に溢れたプロダクトデザインを採用
表示板は点字付

グリーン購入法適合エコマーク認定認定寸法(mm)(使用法表示板)250×215全高(mm)716受台寸法(mm)W205×D219×H57エコマーク認定番号7118041
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46412949
2024-06-05
用途: 消火器の設置
自動車・二輪車・自転車関連業

価格も低価格ですが普通に使用できています。特別な問題はありません。

対象商品 : 46412949
2020-04-26
用途: 消化器の安定性と所在の明示
医療・福祉・介護関連業

とても見やすくて、周辺のものへの影響もなく良かったです。

対象商品 : 46412949
2022-11-15
用途: 消火器の設置
教育・研究機関

消防検査時の表示規定で必ず必要であり、消防設備会社に見積もりをお願いしたらべらぼうな金額で見積もってきた。自分で交換できるものは自分ですべきと感じた

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする