ブレスサーモ アンダーウエアプラスハイネック長袖シャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード46415225 品番C2JA964204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

マイクロアクリル使いで柔らかな肌ざわり、日常使いにうれしい静電気抑制機能付き。

ベイパーシルバー サイズLL 混率(%)アクリル86、合成繊維(ブレスサーモ)7、ナイロン6、ポリウレタン1 胸囲(cm)104〜112 身長(cm)185〜195 ウエスト(cm)94〜104 色番04 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする