mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の 長袖 シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の インナーコンプレッション 長袖
ブレスサーモ アンダーウエアプラスハイネック長袖シャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
注文コード
46415259
品番
C2JA964209
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
マイクロアクリル使いで柔らかな肌ざわり、日常使いにうれしい静電気抑制機能付き。
色
ブラック
サイズ
L
混率(%)
アクリル86、合成繊維(ブレスサーモ)7、ナイロン6、ポリウレタン1
胸囲(cm)
93〜99
身長(cm)
172〜178
ウエスト(cm)
79〜85
色番
09
性別
男性用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46415259
C2JA964209
48238200
C2JAA62209L
ブレスサーモアンダーウエア 中厚ソフト for Daily Vネック9分袖シャツ
mizuno(ミズノ)
1枚
¥
4,500
税込
¥
4,950
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)