mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の 長袖 シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の インナーコンプレッション 長袖
ブレスサーモ アンダーウエアEXプラスクルーネック長袖シャツ (レディース)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46415347
品番
C2JA981409
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,479
販売価格(税別)
¥
5,890
バスケットに入れる
ブレスサーモアンダーウエア史上最強の発熱力。ブレスサーモ原綿使用量NO.1
色
ブラック
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル85、合成繊維(ブレスサーモ)15
胸囲(cm)
89〜95
身長(cm)
167〜173
ウエスト(cm)
75〜81
ヒップ(cm)
87〜95
色番
09
性別
女性用