mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の ボトムス インナー
mizuno(ミズノ)の タイツ
ブレスサーモ アンダーウエアEXタイツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46415539
品番
C2JB960909
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
裏面撥水糸使いで、発汗時の肌面をドライに
色
ブラック
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル90、合成繊維(ブレスサーモ)10
胸囲(cm)
85〜91
身長(cm)
162〜168
ウエスト(cm)
71〜77
色番
09
性別
男性用