mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の ボトムス インナー
mizuno(ミズノ)の タイツ
ブレスサーモ アンダーウエアプラスタイツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46415654
品番
C2JB964104
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,509
販売価格(税別)
¥
3,190
バスケットに入れる
マイクロアクリル使いで柔らかな肌ざわり、日常使いにうれしい静電気抑制機能付き。
色
ベイパーシルバー
サイズ
S
混率(%)
アクリル86、合成繊維(ブレスサーモ)7、ナイロン6、ポリウレタン1
胸囲(cm)
85〜91
身長(cm)
162〜168
ウエスト(cm)
71〜77
色番
04
性別
男性用