mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の ボトムス インナー
mizuno(ミズノ)の タイツ
ブレスサーモ アンダーウエアプラスタイツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
色
ベイパーシルバー
注文コード
46415679
品番
C2JB964104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
サイズ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
マイクロアクリル使いで柔らかな肌ざわり、日常使いにうれしい静電気抑制機能付き。
色
ベイパーシルバー
サイズ
L
混率(%)
アクリル86、合成繊維(ブレスサーモ)7、ナイロン6、ポリウレタン1
胸囲(cm)
93〜99
身長(cm)
172〜178
ウエスト(cm)
79〜85
色番
04
性別
男性用