mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の ボトムス インナー
mizuno(ミズノ)の タイツ
ブレスサーモ アンダーウエアEXタイツ (レディース)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
注文コード
46415767
品番
C2JB980909
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
裏面撥水糸使いで、発汗時の肌面をドライに
色
ブラック
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル90、合成繊維(ブレスサーモ)10
胸囲(cm)
93〜99
身長(cm)
172〜178
ウエスト(cm)
79〜85
ヒップ(cm)
92〜100
バスト(cm)
86〜94
色番
09
性別
女性用