ブレスサーモ アンダーウエアEXタイツ (レディース)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46415776 品番 C2JB980909
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

裏面撥水糸使いで、発汗時の肌面をドライに

ブラック サイズLM 混率(%)ポリエステル90、合成繊維(ブレスサーモ)10 胸囲(cm)96〜104 身長(cm)165〜175 ウエスト(cm)84〜94 ヒップ(cm)92〜100 バスト(cm)86〜94 色番09 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする