ブレスサーモ アンダーウエアプラスタイツ (レディース)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46415864 品番 C2JB984109
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,509
販売価格(税別)
3,190

マイクロアクリル使いで柔らかな肌ざわり、日常使いにうれしい静電気抑制機能付き。

ブラック サイズLL 混率(%)アクリル86、合成繊維(ブレスサーモ)7、ナイロン6、ポリウレタン1 胸囲(cm)104〜112 身長(cm)185〜195 ウエスト(cm)94〜104 ヒップ(cm)97〜105 バスト(cm)86〜94 色番09 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする