ブレスサーモ アンダーウエアプラスタイツ (レディース)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズS 注文コード46415873 品番C2JB984147
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

マイクロアクリル使いで柔らかな肌ざわり、日常使いにうれしい静電気抑制機能付き。

グレージュ サイズS 混率(%)アクリル86、合成繊維(ブレスサーモ)7、ナイロン6、ポリウレタン1 胸囲(cm)85〜91 身長(cm)162〜168 ウエスト(cm)71〜77 ヒップ(cm)82〜90 バスト(cm)93〜101 色番47 性別女性用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46415873 C2JB984147 43056729 C2JB984147 ブレスサーモアンダーウエアプラス タイツ mizuno(ミズノ) ブレスサーモアンダーウエアプラス タイツ mizuno(ミズノ) 1枚 3,490 税込3,839 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする