mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の ボトムス インナー
mizuno(ミズノ)の タイツ
ブレスサーモ アンダーウエアプラスタイツ (レディース)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
LL
注文コード
46415907
品番
C2JB984147
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
マイクロアクリル使いで柔らかな肌ざわり、日常使いにうれしい静電気抑制機能付き。
色
グレージュ
サイズ
LL
混率(%)
アクリル86、合成繊維(ブレスサーモ)7、ナイロン6、ポリウレタン1
胸囲(cm)
104〜112
身長(cm)
185〜195
ウエスト(cm)
94〜104
ヒップ(cm)
97〜105
バスト(cm)
86〜94
色番
47
性別
女性用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46415907
C2JB984147
43056738
C2JB984147
ブレスサーモアンダーウエアプラス タイツ
mizuno(ミズノ)
1枚
¥
3,490
税込
¥
3,839
注文コードが変更になりました