強靱タフバケツEX

(23件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)20 注文コード46416562 品番20型 G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

プラスチックバケツ(ロープ付き、金具付)
バケツ内側面に目盛付(目安として、ご使用ください)

モノタロウではこんなお得な商品も!
型式20型 グリーン 直径(Φmm)370 高さ(mm)約300 容量(L)20 材質ポリエチレン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-16
用途:
モルタル補修時、狭い場所でのコンクリート工事

適度な柔らかさがあるので扱いやすい。狭い場所でのコンクリート打設でバケツリレーには最適。割れには強いのですが、野ざらしに長期間するとさすがに割れてきます。きちんと洗って丁寧に使えばとても長持ちします。

1人が参考にしています
対象商品:
10228477
2021-07-30
用途:
セメント攪拌

とにかく丈夫で今後何年も使えそうです。
もっと早く買っておけば良かった商品です。

対象商品:
10228477
2022-11-22
用途:
建物の改修工事で使用しました

取っ手がしっかりしていて使い勝手もよく丈夫でよかったです

対象商品:
46416562
2022-02-09
用途:
左官工事
農・林・水産業

なかなかこのサイズのバケツが無く今は重宝に使用してます

対象商品:
46416544
2021-01-22
用途:
道路工事時、砂を運ぶのに使用している。
有限会社新和電気工業所 様 (建設業・工事業)

前に使用していたバケツはすぐ取っ手が壊れたが、今のところ大丈夫です。

対象商品:
46416544
2021-04-14
用途:
岩や土の運搬
サービス業

前に買ったのの使い勝手が良かったので買い足しました.岩や土を運んでもまったく壊れずまさに強靭です.お薦めします.

対象商品:
46416544
2024-04-13
用途:
漆喰練りに。
株式会社ヤスイセラミックス甍 様 (建設業・工事業)

かくはん機を利用して使ってますが、もっと分厚いのが欲しかったです。

対象商品:
46416562
2022-02-27
用途:
植木への水まき
有限会社セドナ 様

2年前に購入し夏場は毎日、冬場は月に2回程使用。縦に15cmほどの亀裂が入り水漏れ。丈夫と思って購入しましたが残念。紫外線による劣化が原因と思われるがあまりにも耐久性がない。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする