マルチカメラ文字認識画像センサ MVS-OCR-Rシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46419712 品番MVS-DN-E
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
種類センサ 保護構造IP20(IEC) 付属品12P専用端子台、DINレール取付具、パネルマウントアタッチメント 種別コントローラ タイプEthernetコントローラNPN 質量(g)約595 電源電圧(V)DC24±10%(外部照明出力を使用しない場合は、DC12動作可能) 消費電流(mA)Max.110/DC24V(コントローラMVS-DN-Eでの電流値) 最大接続台数(カメラ)3台 材質(本体)ポリカーボネート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする