※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高性能マルチレーザ変位センサ CD5シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46421261 品番CD5-85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥275,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
種類判別変位センサ 検出方式拡散反射型 検出距離(mm)85 保護構造IP67(コネクタ部含む) 種別ミドルレンジ タイプスポットタイプ 測定範囲(mm)±20 質量(g)約250(500mm長コネクタケーブルを含む) 光源赤色半導体レーザ 波長(nm)650 出力(mW)1 電源電圧(V)DC12〜24±10%もしくは専用アンプユニットCD5A-□より供給 消費電流(mA)45以下(DC24V時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする